Veste de pluie Coverguard 5YUZ3100XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste de pluie YUZU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5YUZ3100XL
Rubix :4886-6318845
Fabricant :5YUZ310-XL
EAN :5450564066618






Documents
Détails articles : PARKA YUZU NOIR CITROUILLE TXL
RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE: Matière Ripstop enduite + coutures waterproof
CONFORT: doublure polaire + manches raglans
PROTECTION: dos rallongé
CONFORT: doublure polaire + manches raglans
PROTECTION: dos rallongé
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,73 € HT
/ unité
90,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
