Veste de pluie Coverguard 5YUZ31000S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste de pluie YUZU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5YUZ31000S
Rubix :4886-6318844
Fabricant :5YUZ310-S
EAN :5450564066601






Documents
Détails articles : PARKA YUZU NOIR CITROUILLE TS
RÉSISTANT ET IMPERMÉABLE: Matière Ripstop enduite + coutures waterproof
CONFORT: doublure polaire + manches raglans
PROTECTION: dos rallongé
CONFORT: doublure polaire + manches raglans
PROTECTION: dos rallongé
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,73 € HT
/ unité
90,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
