Veste de pluie Sioen 4820A2FC1A41-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Kaki | Matière principale : Polyamide
Veste de pluie Dortmund
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :4820A2FC1A41-3XL
Rubix :3464-6031906
EAN :5411805097242

Documents
Détails articles : VESTE DORTMUND KAKI XXXL (66-68) FLEXOTHANE CLASSIC
Les modèles Dortmund sont faits du tissu classique de la marque SIOEN Flexothane Classic. Ils vous protègent de la pluie et du vent jour après jour et pour longtemps, grâce à une durée de vie exceptionnelle.
Points forts
Simples d'entretien, extensibles et légers.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | kaki |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,56 € HT
/ unité
125,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours