Veste de pluie DMD VDZ2PRP44M, Taille : M | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Veste de pluie Sonodoc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :VDZ2PRP44M
Rubix :1544-6159054
EAN :3660668375925

Documents
Détails articles : VESTE DE PLUIE SONODOC T.M PVC/PU VERT
Veste de pluie à capuche fixe roulée dans le col sous rabat fermé par boutons pressions, fermeture à glissière sous rabat fermée par boutons pressions, 2 poches basses à rabat, bas de manches droits avec poignet coupe vent, dos ventillé. Lavable à 30°C.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tricot polyester : 16% pes 72% pvc 12% pu - 320 g/m2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,25 € HT
/ unité
93,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
