Veste haute visibilité Codupal 260C/V-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Nylon
Veste Lumina
Voir les informations techniquesRéférences
Codupal :260C/V-3XL
Rubix :3436-6209203
EAN :3701160417468






Détails articles : PARKA HV LUMINA JAUNE 3XL
Une veste de pluie haute-visibilité offrant un confort optimal de par son tissu laminé et ses bandes segmentées en poitrine. La technologie L'Safe et les renforts Cordura en font un vêtement durable et résistant. Conçu avec des fibres recyclées à partir de bouteilles en plastique. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles + prismes pour une meilleure visibilité en toutes conditions. ISO 20471. EN 343 4/4 Une protection maximale par rapport à la norme EN 343, pour une impérméabilité et une respirabilité totale.
Points forts
Résistance maximale à l'usure grâce aux renforts Cordura le tout dans produit éco-conçu à partir de bouteilles recyclées.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | nylon |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | nylon / tissu laminé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,93 € HT
/ unité
173,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
