Casque de chantier Petzl A010AA06, Couleur : Vert | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Glissière

VERTEX® | Casque confortable

Voir les informations techniques

Références

Petzl :A010AA06
Rubix :5544-6182983
EAN :3342540827318
CASQUE VERTEX NON VENTILE VERT

Résumé technique

Couleurvert
Serrage coiffeglissière
Matière principaleabs
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CASQUE VERTEX NON VENTILE VERT


Le casque VERTEX® de Petzl est conçu pour protéger la tête du porteur lors des travaux en hauteur ou au sol. Grâce à sa coiffe textile à six points et à ses systèmes innovants CENTERFIT et FLIP&FIT, il garantit un ajustement parfait et sécurisé. Sa coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes.

Caractéristiques :
Le VERTEX® combine un design ergonomique avec une modularité complète pour s’adapter à différents contextes professionnels. Sa coiffe textile épouse parfaitement la forme de la tête pour un confort prolongé. Le système CENTERFIT assure un centrage parfait, tandis que la technologie FLIP&FIT positionne le tour de tête en bas pour une stabilité optimale, tout en permettant de rétracter ce système pour un stockage facile. Sa jugulaire DUAL à résistance modifiable offre la flexibilité nécessaire pour passer du travail en hauteur au travail au sol en toute sécurité.

Spécifications
• Tour de tête : 53-63 cm
• Poids : 490 g
• Matières : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
• Coiffe textile : six points d’appui
• Réglage : CENTERFIT avec molettes latérales
• Système de maintien : FLIP&FIT rétractable
• Jugulaire : DUAL à résistance réglable
• Absorption des chocs : déformation de la coque externe
• Disponible en plusieurs couleurs.

Normes :
• CE (Conformité européenne)
• EN 397 : Casques de protection pour l’industrie
• EN 12492 : Casques pour l’alpinisme et l’escalade (hors ventilation)
• EN 50365 : Protection contre les risques électriques basse tension

Informations sur la marque :
Petzl est une entreprise reconnue mondialement pour son expertise dans le domaine de la sécurité et de l'équipement pour les professionnels évoluant en hauteur, en milieu confiné ou dans des environnements industriels exigeants. Fondée sur une passion pour l'exploration et l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions, allant des casques aux dispositifs d'assurage en passant par des systèmes d'accès et de positionnement. Avec un fort engagement envers la qualité, Petzl allie confort, durabilité et modularité dans chacun de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des professionnels. Ses équipements personnalisables et ses nombreux accessoires témoignent de sa volonté d’offrir des solutions sur-mesure adaptées à des applications spécifiques.

Points forts

• Confort prolongé grâce à la coiffe textile six points et aux mousses interchangeables
• Ajustement sécurisé et personnalisé avec CENTERFIT et FLIP&FIT
• Jugulaire DUAL adaptée au travail en hauteur ou au sol
• Protection fiable contre les chocs, risques électriques, flammes et projections de métaux en fusion
• Modularité avec intégration facile des accessoires Petzl pour plus de polyvalence

Applications

• Travaux en hauteur : charpente, échafaudage, maintenance industrielle
• Travaux au sol nécessitant une protection renforcée contre les risques mécaniques et électriques
• Industrie de la construction et infrastructures
• Interventions dans les secteurs énergie et électricité
• Activités nécessitant l’intégration de visières, lampes frontales et protections auditives

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Serrage coiffeglissière
Matière principaleabs
Aérationnon ventilé
Poids490 g
Matièrepolyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
Visièrenon
80,94 HT
/ unité
97,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.