Casque de chantier Auboueix 0035TC+0230, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque KARA visière longue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :0035TC+0230
Rubix :0048-6057939
Fabricant :0035TC+0230


Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE KARA BLEU AVEC LUNETTE VISIERE COURTE
Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou sans aérations (avec porte-lampe intégré).Un harnais comportant : une coiffe textile à 4 points de fixation un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité avec serre-nuque à crémaillère autobloquante, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort de 32 cm.Isolement électrique sur le modèle sans aérations (EBT), symbole 440V~.Résistance à la projection de métaux en fusion sur le modèle sans aérations (EBT), symbole MM.
Applications
Casque de protection à visière courte ou longue destiné aux divers. métiers du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,34 € HT
/ unité
48,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h