Gants à usage unique Ansell 92-465 8.5-9 L, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile

VersaTouch®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :92-465 8.5-9 L
Rubix :0501-6103934
Fabricant :92465090
EAN :0076490479190
GANT PROFOOD 92465 T8.5/9 NIT.BLEU N.POUDRE (BO100)

Résumé technique

Taille9
Longueur240 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PROFOOD 92465 T8.5/9 NIT.BLEU N.POUDRE (BO100)


Fabriqué à partir d’un composé nitrile offrant d’excellentes propriétés chimiques et mécaniques ainsi que de hauts niveau de confort et dextérité.Finition texturée aux extrémités des doigts. Meilleure préhension.Ne contient pas de caoutchouc naturel.Convient pour les contacts avec tous les aliments gras. Non poudré. Pas de risque de contamination des aliments par l'amidon de maïs utilisé dans les gants poudrés.

Points forts

Résistance exceptionnelle aux graisses animales

Applications

Industrie alimentaire et services de restauration

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur240 mm
Couleurbleu
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnement100 gants par polybag ; 10 polybags par carton ; 1000 gants par master polybag
Epaisseur0,1 mm
Matièrenitrile
Poudrénon
Catégorie3
282,70 HT
/ 10 boites
339,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours