Vérin à tige SMC MB-S10

Vérin série MB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MB-S10
Rubix :0338-2290556
VERIN SERIE MB MB-S10

Résumé technique

Diamètre vérin100 mm
Typeverin serie mb mb-s10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SERIE MB MB-S10


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MB-Z.Les vérins à tirants et de robustesse intermédiaire de la série MB offrent une conception améliorée permettant un meilleur fonctionnement du vérin ainsi qu'une facilité d'utilisation. L'amortissement pneumatique standard utilise un joint d'amortissement de compensation servant à éliminer les à-coups de la tige du piston. Le volume de l'amortisseur a été augmenté et permet d'absorber environ 30 % d'énergie cinétique en plus. L'orifice et la vanne de réglage de l'amortissement encastrée sont situés du même côté du capot pour un accès en hauteur. La série MB est disponible avec de nombreuses options en standard, entre autres le réglage de la course, un tandem, des joints basse/haute température, un racleur de tige robuste, une tige anti-rotation, une double tige et bien d'autres encore.
Verin serie mb

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin100 mm
Typeverin serie mb mb-s10
Diamètre d'alésage25 mm
44,98 € HT
/ unité
53,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours