Références
SMC :CDM3B20-25
Rubix :0338-2289600

Résumé technique
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | vérin à air |
Documents
Détails articles : VERIN SERIE CM3 CDM3B20-25
Les demandes en faveur d'un vérin pneumatique profilé propre, plus compact et plus léger pour une utilisation dans les applications d'automatisation générales ont trouvé réponse avec le lancement de notre nouvelle gamme de vérins pneumatiques de série CM3. Prenant modèle sur notre série populaire CM2, nos ingénieurs R&D ont raccourci les vérins CM3 jusqu'à 66 mm et l'ont allégé de 21%, sans réduction de performance opérationnelle en comparaison à notre gamme CM2. Disponible en alésages de 20, 25, 32 et 40 mm et options de montage sur tenon avant pivotant et sur tourillon, ainsi qu'extrémité de taraudage en standard, la nouvelle gamme CM3, à tube résistant aux chocs, offre la solution parfaite pour une utilisation avec nos petits détecteurs double visualisation D-M9*W.
Verin serie cm3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,31 € HT
/ unité
113,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours