Vérin à tige SMC CG5BN32TFSV-150

Vérin série CG5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG5BN32TFSV-150
Rubix :0338-2086036
VERIN PNEUMATIQUE CG5BN32TFSV-150

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre150 mm
Typecylindre en acier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CG5BN32TFSV-150


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre150 mm
Typecylindre en acier inoxydable
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
248,07 HT
/ unité
297,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours