Vérin à tige SMC CDG5BN20TFSR-100

Vérin série CG5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDG5BN20TFSR-100
Rubix :0338-2259528
VERIN SERIE CG5 CDG5BN20TFSR-100
Résumé technique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre100 mm
Typeverin serie cg5 cdg5bn20tfsr-100
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5BN20TFSR-100


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Verin serie cg5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre100 mm
Typeverin serie cg5 cdg5bn20tfsr-100
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,26 HT
/ unité
151,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours