Vérin à tige Aventics R480147964

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :R480147964
Rubix :J439-2346891
EAN :3666750041310
VERIN ISO PROFIL ALU D32 C250 HAUTE TEMPERATURE

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Typeverin iso profil alu d32 c250 haute temperature

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C250 HAUTE TEMPERATURE


Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Typeverin iso profil alu d32 c250 haute temperature
248,41 HT
/ unité
298,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours