Références
SMC :CD85N8-200-B-X2018
Rubix :0338-2374657
Fabricant :CD85N8-200-B-X2018
Détails articles : VERIN ISO D8 C200 MAGNETIQUE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 8 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | verin iso d8 c200 magnetique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,74 € HT
/ unité
64,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
