Vérin à tige SMC C96SDB80-50C

Vérin ISO 15552 série C96

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C96SDB80-50C
Rubix :0338-2231322
Fabricant :01206231
EAN :3618035469098
VERIN ISO TIRANTS D80 C50 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Typeavec détection magnétique intégrée

Documents

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D80 C50 MAGNETIQUE


Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Typeavec détection magnétique intégrée
253,94 HT
/ unité
304,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h