Vérin hydraulique Spartex 886264, Charge maxi d'utilisation CMU: 10000 kg
Vérin bas, simple effet, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886264
Rubix :Z600-7313868
EAN :3660338397073


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 129 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN BAS C10T COURSE 40MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL
Vérins avec ressort de rappel.
Applications
Profil bas pour une utilisation dans des espaces confinés : positionnement des machines, fixation des outils, essais de charge.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 129 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Diamètre vérin | 66 mm |
| Capacité d'huile | 64 cm³ |
| Modèle | 10t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,20 € HT
/ unité
629,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h