Vérin hydraulique Enerpac RC256, Charge maxi d'utilisation CMU: 22679.6 kg | Hauteur de levée: 431 mm | Diamètre vérin: 86 mm

Vérin simple effet hydraulique (Série RC)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :RC256
Rubix :0346-2007185
Fabricant :RC256
EAN :0662005301386
VERIN SIMPLE EFFET RC- 256 230 KN

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU22679,6 kg
Hauteur de levée431 mm
Course du cylindre158 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SIMPLE EFFET RC- 256 230 KN


Les vérins simple effet série RC (RC-TRIO) d’Enerpac sont conçus pour le levage industriel, la maintenance et les opérations d’alignement où fiabilité et productivité sont essentielles. Leur nouvelle architecture TRIO améliore la vitesse de retour, la résistance aux charges latérales et la durée de vie, pour des interventions rapides et sûres dans les ateliers et sur site.

Caractéristiques :
Le RC-TRIO reprend l’ADN du vérin « tous usages », en y ajoutant le système de paliers TRIO. Celui-ci combine des sangles de support haute performance et un anneau de butée renforcé pour mieux encaisser les chocs et les charges latérales. Le groupe ressort TRIO, en fil d’acier à très haute résistance, est précontraint pour un relevage plus rapide et une productivité accrue. Des joints en polyéthylène premium et un racleur limitent l’usure et empêchent l’intrusion d’impuretés. La tige de piston en acier, nickelée, offre une excellente tenue à la corrosion et un meilleur comportement en cas de déport. L’ergonomie suit : col fileté, piston taraudé et orifices de fixation à la base pour un montage simple, poignées ou anneaux de levage selon la masse, sellette renforcée et amovible, et compatibilité avec des sellettes inclinables lisses en accessoire. Enfin, la compatibilité dimensionnelle avec les générations précédentes sécurise les remplacements, tandis que chaque vérin est livré avec un raccord rapide CR400, un capuchon antipoussière et une protection du col fileté pour travailler dans toutes les positions, y compris en environnements souillés et difficiles.

Spécifications :
Selon le modèle. En cas de doute, les dimensions particulières à chaque référence sont précisées dans la fiche technique.
- Capacité nominale : de 5 à 95 tonnes (≈ 45 à 933 kN)
- Course (déplacement utile) : de 16 à 362 mm
- Pression de travail maximale : 700 bar.
- Surface effective du vérin : env. 6,4 à 133,1 cm²
- Alésage : de 28,6 à 130,2 mm
- Ø de tige : de 25,4 à 104,8 mm
- Masse (poids) indicative : de 1,0 à 72,6 kg
- Capacité d’huile : de 38 à 3466 cm³
- Raccord rapide inclus : type CR400 (compatibles avec les flexibles de la série HC).
- Finition : émaillage de protection contre la corrosion ; piston nickelé.
- Accessoires de stabilité : plaques de base disponibles pour 10, 25 et 50 t.

Points forts

- Durabilité renforcée dans le temps : le système de paliers TRIO, l’anneau de butée robuste et les joints en polyéthylène réduisent l’usure et augmentent la durée de vie, y compris sous charges latérales. Moins d’arrêts. Plus de cycles utiles.
- Productivité immédiate sur le terrain : le retour par ressorts TRIO, précontraints, accélère le relâchement et permet d’enchaîner les manœuvres. Les poignées/anneaux de levage et le raccord CR400 prêt à l’emploi font gagner du temps à chaque intervention.
- Polyvalence d’intégration : col fileté, piston taraudé et orifices de fixation facilitent les montages sur bâtis, châssis et gabarits. Les têtes lisses/striées/oscillantes (CATS) et les plaques de base élargissent le spectre d’usage sans adapter la machine.
- Sécurité opérationnelle accrue : la possibilité d’ajouter des manomètres pour surveiller la pression, l’utilisation dans toutes les positions et les accessoires de stabilité contribuent à des opérations plus sûres dans les ateliers comme sur chantier.
- Continuité de parc et compatibilité : dimensions externes et filetages inchangés par rapport aux séries précédentes : vous remplacez ou mixez des vérins sans reconfigurer vos outillages ni vos flexibles.

Applications

Les vérins simple effet RC-TRIO sont adaptés aux opérations de levage, de calage et d’alignement dans l’industrie, la construction et la maintenance. Ils trouvent leur place dans le relevage de machines, la mise à niveau de structures ou encore le positionnement d’équipements lourds. Leur conception permet un usage en toutes positions, avec des accessoires comme les plaques de base ou les sellettes inclinables pour accroître la stabilité et limiter les efforts latéraux.
En atelier, ils servent aussi pour des applications de pressage, d’emmanchement et de cintrage grâce au col fileté, au piston taraudé et aux orifices de fixation. Les vérins RC-TRIO offrent ainsi une solution polyvalente, rapide et fiable pour des opérations répétitives ou ponctuelles dans des environnements industriels.
Enerpac recommande d’éviter une exposition ≥ 65 °C pour préserver joints et tuyaux. Ne jamais utiliser un vérin comme dispositif permanent de maintien de charge : après levage/descente, bloquer mécaniquement la charge. Pour le stockage prolongé des modèles à simple effet, réaliser un cycle complet puis stocker le vérin à l’envers afin de protéger les pièces internes.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU22679,6 kg
Hauteur de levée431 mm
Course du cylindre158 mm
Diamètre vérin86 mm
Capacité d'huile525 cm³
1 082,50 HT
/ unité
1 299,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

431 mm

Course du cylindre

158 mm

Diamètre vérin

86 mm

Capacité d'huile

525 cm³

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.