Références
SMC :CD85F16-50-B
Rubix :0338-2285373
Fabricant :00020590

Résumé technique
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | double effet |
Détails articles : VERIN ISO D16 C50 MAGNETIQUE FOND COURT
La série C85 est conforme à la norme ISO 6432. Une conception unique de la garniture de tige empêche l'entrée de poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | double effet |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,87 € HT
/ unité
75,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours