Vérin hydraulique Enerpac RCS502, Charge maxi d'utilisation CMU: 44357 kg

Vérin hydraulique à profil bas série RCS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Enerpac :RCS502
Rubix :0346-2007219
Fabricant :RCS502
EAN :0662005302147
VERIN EXTRA PLAT RCS- 502 SIMPLE EFFET 450 KN
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU44357 kg
Course du cylindre60 mm
Diamètre vérin124 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN EXTRA PLAT RCS- 502 SIMPLE EFFET 450 KN


Les vérins simple effet extra-plat série RCS d’Enerpac sont conçus pour lever, pousser ou positionner des charges lourdes dans des espaces très restreints. Leur format compact, associé à une hydraulique à 700 bar, permet des opérations rapides et sûres, dès que l’accès est limité et que la stabilité prime.

Caractéristiques :
La série RCS réunit la compacité d’un vérin "galette" et la robustesse d’une conception industrielle. Le corps extra-plat se glisse dans les interstices où un vérin standard ne passe pas. Le piston en acier chromé dur supporte les charges répétées et limite l’usure dans le temps. Un joint racleur protège l’intérieur du vérin contre la poussière et les particules, ce qui améliore la fiabilité en conditions difficiles. La tige présente une extrémité striée avec des trous taraudés. Elle accepte des têtes oscillantes afin de mieux rattraper les défauts d’alignement au contact de la charge. Le raccord rapide CR‑400, fourni avec un bouchon de protection, facilite le branchement au flexible et réduit les temps de montage. La peinture cuite au four renforce la résistance de surface et la tenue dans le temps, y compris en atelier et sur chantier. Le fonctionnement « simple effet » simplifie l’installation et la maintenance. La reprise se fait en décompression, ce qui convient aux opérations courtes et répétitives. L’ensemble est pensé pour la sécurité, la longévité et l’efficacité dans les premiers millimètres de déplacement comme sur toute la course utile.

Spécifications :
- Type : vérin hydraulique simple effet, extra-plat.
- Pression de travail maximale : 700 bar.
- Capacité nominale selon modèle : de 10 à 90 tonnes.
- Plage étendue disponible selon configurations : jusqu’à 150 tonnes.
- Course maximale selon modèle : jusqu’à 62 mm.
- Interface hydraulique : raccord rapide CR‑400 avec bouchon de protection.
- Extrémité de tige : striée avec trous taraudés pour montage de têtes oscillantes.
- Étanchéité de service : joint racleur de protection contre la pollution.
- Matériau du piston : acier chromé dur.
- Finition : peinture cuite au four pour une meilleure résistance de surface.
- Conception : format extra-plat pour interventions en espaces étroits.
- Utilisation recommandée du levage initial : vérin écarteur LW ou série SOH avec patte de levage de faible épaisseur pour les tout premiers millimètres.

Points forts

- Accès facilité aux zones exiguës : le format extra-plat permet d’insérer le vérin là où la hauteur disponible est limitée, sans modifier l’environnement.
- Fiabilité renforcée en milieu agressif : le joint racleur protège l’intérieur du vérin contre la poussière et les débris, ce qui prolonge la durée de vie et réduit les incidents.
- Mise en œuvre rapide et sûre : le raccord rapide CR‑400 avec bouchon de protection limite les risques d’entrée de contaminants et réduit le temps de connexion.
- Meilleure adaptation au point d’appui : l’extrémité de tige striée et les trous taraudés autorisent l’ajout de têtes oscillantes pour compenser les défauts d’alignement et optimiser le contact.
- Robustesse et tenue dans le temps : piston en acier chromé dur et peinture cuite au four pour une résistance élevée à l’usure et aux chocs.

Applications

Les vérins simple effet extra-plat série RCS sont adaptés aux opérations de levage, de poussée et de calage dans des environnements confinés. Ils conviennent aux interventions d’atelier, de maintenance industrielle et de chantier, quand la hauteur disponible est limitée et que la charge doit être déplacée de quelques millimètres à quelques centimètres. En construction et en génie civil, la série RCS se montre utile pour positionner des éléments préfabriqués dans des coffrages ou sous des dalles à faible garde au sol. La série RCS d’Enerpac répond aux besoins de levage et de positionnement dans des espaces étroits, avec un haut niveau de sécurité et de simplicité. Elle s’adresse aux PME et à tout atelier qui souhaite une solution rapide à déployer, robuste et durable, pour des opérations de levage court et précis. Pour sélectionner le modèle le plus adapté, il suffit d’aligner trois critères : capacité, course utile et hauteur disponible. La polyvalence de la gamme permet ensuite d’équiper le vérin selon l’application, notamment via les têtes oscillantes.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU44357 kg
Course du cylindre60 mm
Diamètre vérin124 mm
Capacité d'huile373 cm³
Modèlercs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 112,44 HT
/ unité
1 334,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Sélectionner les références (4)