Références
Festo :DGTZ-GF-32-10-J-T-P-A
Rubix :0326-2557742
Fabricant :8103513
EAN :4052568578398

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-32-10-J-T-P-A
Vérin à deux pistons DGTZ
Points forts
Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-32-10-j-t-p-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,46 € HT
/ unité
742,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours