Références
Festo :ESS-10-SN
Rubix :0326-2410768
Fabricant :189284
EAN :4052568042011
Détails articles : VENTOUSE ESS-10-SN
Ventouse ESS-10-SN facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=30 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=10 mm, Volume de ventouse=0,05 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ unité
13,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours