Références
Festo :ESS-40-CS
Rubix :0326-2573581
Fabricant :189405
EAN :4052568078867
Détails articles : VENTOUSE ESS-40-CS
Ventouse complète ESS-40-CS facilement interchangeable, Compensateur de hauteur de la ventouse=12,8 mm, Rayon min. de la pièce à usiner=100 mm, Encombrement nominal=3 mm, Diamètre de la ventouse=40 mm, Volume de la ventouse=19,72 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € HT
/ unité
56,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours