Références
Festo :VN-05-M-I3-PQ2-VT2
Rubix :0326-2244920
Fabricant :193555
EAN :4052568080150
Détails articles : VENTURI VN-05-M-I3-PQ2-VT2 193555
Venturi VN-05-M-I3-PQ2-VT2 Inline, dépression élevée, largeur 14 mm, avec connecteur et union mâle. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=13 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Inline), Conception=Forme droite
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium forgé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,66 € HT
/ unité
83,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours