Références
Festo :ESS-40-ES
Rubix :0326-2577804
Fabricant :189348
EAN :4052568042400
Détails articles : VENTOUSE ESS-40-ES
Ventouse ESS-40-ES facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=80 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=40 mm, Volume de ventouse=4,04 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,94 € HT
/ unité
32,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
