Clapet de sécurité pour le vide Festo VAS-8-M5-S-PUR-B

Ventouse

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAS-8-M5-S-PUR-B
Rubix :0326-2562560
Fabricant :8025969
EAN :4052568063085
VENTOUSE VAS-8-M5-S-PUR-B

Résumé technique

Matièrelaiton, tpe-u (pur)

Détails articles : VENTOUSE VAS-8-M5-S-PUR-B


Ventouse VAS-8-M5-S-PUR-B Compensateur de hauteur de ventouse=0,9 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=8 mm, Volume de ventouse=0,095 cm3, Diamètre d'aspiration effectif=7,1 mm

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton, tpe-u (pur)
21,19 HT
/ unité
25,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours