Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5

Buse d'aspiration pneumatique VN

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5
Rubix :0326-2410704
Fabricant :193502
EAN :4052568079932
VENTURI VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5

Résumé technique

Matièrealliage forgé d'aluminium anodisé, nbr, pom

Détails articles : VENTURI VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5


Venturi VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 Standard, dépression élevée, largeur 18mm, forme en T avec taraudage. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard), Conception=Forme en T

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage forgé d'aluminium anodisé, nbr, pom
85,57 HT
/ unité
102,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours