Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-300-N
Buses d'aspiration VADMI
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VADMI-300-N
Rubix :0326-2580375
Fabricant :162535
EAN :4052568131562
Détails articles : VENTURI VADMI-300-N
Venturi VADMI-300-N avec vacuostat supplémentaire en exécution NPN. Diamètre nominal de la buse de Laval=3 mm, Dimension modulaire=22 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 200,05 € HT
/ unité
1 440,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours