Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-M-I3-PQ2-VT2
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-M-I3-PQ2-VT2
Rubix :0326-2577612
Fabricant :193556
EAN :4052568080167
Détails articles : VENTURI VN-07-M-I3-PQ2-VT2
Générateur de vide VN-07-M-I3-PQ2-VT2 En ligne, dépression élevée, largeur 14 mm, avec connecteur mâle et manchon enfichable. Encombrement nominal, Buse de Laval=0,7 mm, Dimension de la grille=13 mm, Position de montage=Indifférente, Caractéristique de l’éjecteur=(* Dépression élevée, * Standard), Structure de conception=Droite
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,04 € HT
/ unité
75,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
