Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-45-P
Buses d’aspiration sous vide VADMI
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VADMI-45-P
Rubix :0326-2180643
Fabricant :162524
EAN :4052568131463
Détails articles : VENTURI VADMI-45-P 162524
Générateur de dépression VADMI-45-P Avec interrupteur de dépression supplémentaire, conception PNP Taille nominale, buse de Laval=0,45 mm, Position de montage=Toute, Caractéristique de l'éjecteur=Haute dépression, Fonction intégrée=(* Vanne d'impulsion de l'éjecteur, électrique, * Vanne de régulation du débit, * Vanne marche-arrêt électrique, * Filtre, * Clapet anti-retour, * Interrupteur de dépression), Structure de conception=En forme de T
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d’aluminium forgé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 088,18 € HT
/ unité
1 305,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours