Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-20-BU

Ventouse ESS-20

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESS-20-BU
Rubix :0326-2470152
Fabricant :189379
EAN :4052568042493
VENTOUSE ESS-20-BU
Résumé technique
Matièrepolyuréthane

Détails articles : VENTOUSE ESS-20-BU


Ventouse complète ESS-20-BU facilement interchangeable, Compensateur de hauteur de la ventouse = 6 mm, Rayon min. de la pièce à usiner = 40 mm, Taille nominale = 3 mm, Diamètre de la ventouse = 20 mm, Volume de la ventouse = 1,6 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyuréthane
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,89 HT
/ unité
25,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours