Références
Festo :ESS-100-SU
Rubix :0326-2573611
Fabricant :189323
EAN :4052568078706
Détails articles : VENTOUSE ESS-100-SU
Ventouse ESS-100-SU facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=460 mm, Diamètre nominal=6 mm, Diamètre de ventouse=100 mm, Volume de ventouse=29,779 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,26 € HT
/ unité
123,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours