Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
Rubix :0326-2572199
Fabricant :532645
EAN :4052568165369

Détails articles : VENTURI VN-14-L-T4 -PQ3-VQ3-RO2-M M
Venturi VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M avec électrodistributeur intégré. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, renforcé pa, mousse pu, acier, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,08 € HT
/ unité
288,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours