Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-70-LS-P
Buses d'aspiration VADMI
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VADMI-70-LS-P
Rubix :0326-2572941
Fabricant :171055
EAN :4052568140557
Détails articles : VENTURI VADMI-70-LS-P
Venturi VADMI-70-LS-P avec circuit d'économie d'air et connecteurs femelles avec câble. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=15 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 487,47 € HT
/ unité
1 784,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours