Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

VN Générateurs de vide pneumatiques

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix :0326-2572205
Fabricant :532638
EAN :4052568165291
VENTURI VN-10-H-T3 -PQ2-VQ2-RO1-A A

Résumé technique

Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-10-H-T3 -PQ2-VQ2-RO1-A A


Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A avec impulsion d'éjection. Standard, dépression élevée, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé
178,68 € HT
/ unité
214,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours