Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1
Buse d'aspiration pneumatique VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1
Rubix :0326-2573353
Fabricant :526105
EAN :4052568083571
Détails articles : VENTURI VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1
Venturi VN-07-H-T2-PI2-VI2-RO1 Standard, dépression élevée, largeur 10 mm, forme en T avec taraudage et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=10 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,42 € HT
/ unité
89,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours