Références
Festo :ESS-30-GT-M6
Rubix :0326-2577305
Fabricant :525968
EAN :4052568046668
Détails articles : VENTOUSE ESS-30-GT-M6
Ventouse ESS-30-GT-M6 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=3,5 mm, Rayon de pièce R min.=26 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=30 mm, Volume de ventouse=2,4 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € HT
/ unité
43,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours