Références
Festo :VADM-95
Rubix :0326-2178013
Fabricant :162502
EAN :4052568131241
Détails articles : VENTURI VADM-95 162502
Venturi VADM-95 avec électrodistributeur intégré pour commutation du vide. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,30 € HT
/ unité
421,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours