Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2
Rubix :0326-2248896
Fabricant :526135
EAN :4052568162276
VENTURI VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2 526135

Résumé technique

Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2 526135


Venturi VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2 Standard, débit volumique d’aspiration élevé, largeur 24 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Raccordement du vide avec filetage extérieur. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Dimension modulaire=24 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé
338,26 € HT
/ unité
405,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours