Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L
Rubix :0326-2576916
Fabricant :534525
EAN :4052568168193

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-azh-a1-1r2l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-azh-a1-1r2l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,58 € HT
/ unité
185,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours