Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
Rubix :0326-2562429
Fabricant :574238
EAN :4052568222444



Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvg-b10-b52-zt-f-1r8l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvg-b10-b52-zt-f-1r8l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 330 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,41 € HT
/ unité
162,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours