Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix :0326-2559377
Fabricant :577517
EAN :4052568382162
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT20-B52-D-G18-F7
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT20-B52-D-G18-F7


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit500 l/min
Plage de pression1,5/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,36 HT
/ unité
161,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours