Distributeur pneumatique Festo MVH-5/3B-1/8-S-B

Électrovanne MVH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MVH-5/3B-1/8-S-B
Rubix :0326-2579597
Fabricant :30999
EAN :4052568114343
ELECTRODISTRIBUTEUR MV H-5/3B-1/8 8-S-B

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MV H-5/3B-1/8 8-S-B


Électrodistributeur MVH-5/3B-1/8-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
560,58 € HT
/ unité
672,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours