Références
SMC :VQC4101-5B1
Rubix :0338-2249878
Fabricant :VQC4101-5B1
EAN :3618036549744
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 VQC4101-5B1
La série VQC dispose de cinq ensembles de câblage standard qui facilitent considérablement les opérations de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d'entre eux sont conformes à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité. L'utilisation de connecteurs multibroches pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs collecteurs offre une grande souplesse lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration des collecteurs. La série VQC offre des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 et 5/3 vqc4101-5b1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,34 € HT
/ unité
148,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h