Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L
Rubix :0326-2470163
Fabricant :534559
EAN :4052568168452

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53c-h-a1-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53c-h-a1-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,52 € HT
/ unité
385,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours