Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53E-A1-P1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53E-A1-P1
Rubix :0326-2567432
Fabricant :546745
EAN :4052568185077

Résumé technique
| Type | distributeur de base vsv a-b-p53 3e-a1-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSV A-B-P53 3E-A1-P1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur de base vsv a-b-p53 3e-a1-p1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,92 € HT
/ unité
153,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours