Distributeur pneumatique SMC VM-34AY

Bouton de sélection

Voir les informations techniques
Références
SMC :VM-34AY
Rubix :0338-2278072
Fabricant :00163217
TWIST SELECTOR VM-34AY
Résumé technique
Typesélecteur rotatif
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TWIST SELECTOR VM-34AY


Nous avons mis à jour notre vanne mécanique longue durée à orifice 2/3, la série VM 100/200, qui a été redessinée dans un souci de simplicité. D'aspect plus brillant, le VM100/200 peut résister à des conditions d'exploitation difficiles, ce qui témoigne de notre engagement permanent à perfectionner nos produits. La conception légère et compacte de la série permet de réaliser des économies de coûts et d'espace. Elle offre quatre variantes de montage, deux options de tuyauterie et plusieurs types d'actionneurs qui peuvent être facilement interchangés et/ou remplacés. Le contrôle visuel a été simplifié grâce à des boutons-poussoirs colorés et à des sélecteurs rotatifs ; de plus, un petit indicateur visuel sur le modèle VM100 à orifice inférieur facilite les contrôles de maintenance. Adapté à une large gamme d'applications, y compris le vide, le VM 100/200 est idéal pour les panneaux de commande pneumatiques et la confirmation de la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.

Points forts

Remplacement des actionneurs pour VM200Les leviers à galet, les poussoirs, les leviers à genouillère, les leviers à tige, les boutons poussoirs et les sélecteurs rotatifs.

Informations techniques


Attributs
Typesélecteur rotatif
Nombre d’orifices3
Plage de pression-100 kpa/1 mpa
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 HT
/ unité
35,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours