Références
Festo :MOFH-3-1/2-EX
Rubix :0326-2576848
Fabricant :535905
EAN :4052568169558

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-1/2-E EX
Électrodistributeur MOFH-3-1/2-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve midi pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,42 € HT
/ unité
478,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours