Gants et manchettes anti coupures Uvex 6049907, Taille : 07 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C

Uvex C500 dry

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Uvex :6049907
Rubix :0506-6142026
Fabricant :6049907
EAN :4048612021293
GANT C500 DRY 27CM T7
Résumé technique
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT C500 DRY 27CM T7


Le gant de protection uvex C500 dry est conçu pour offrir une protection efficace contre les coupures tout en garantissant une adhérence optimale en milieu sec. Doté de la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex®, il allie confort, flexibilité et sensibilité tactile. Sa paume et ses doigts avec picots en vinyle haute performance assurent une prise ferme et une résistance à l'abrasion.

Caractéristiques :
Ce gant de protection intègre des matériaux innovants, comme la fibre de bambou-viscose, le polyéthylène haute performance et la fibre de verre pour une protection optimale contre les coupures. Il est équipé de picots en vinyle haute performance sur la paume et les doigts, offrant une adhérence exceptionnelle et une résistance accrue à l'abrasion. Ces picots garantissent une prise sûre et un meilleur contrôle des objets manipulés, réduisant ainsi le risque de glissement. Il présente une excellente respirabilité grâce à la technologie uvex climazone, qui régule l'humidité et assure un confort durable. Son ajustement ergonomique, renforcé par la technologie 3D Ergo, garantit une dextérité optimale et une grande liberté de mouvement. Conçu sans silicone et sans substances nocives, il est adapté aux surfaces fragiles, ne laissant aucune trace ni empreinte.

Spécifications :
- Revêtement : picots en vinyle haute performance (HPV)
- Matières : bambou-viscose, fibres de verre, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide (PA)
- Surface de revêtement : paume, doigts
- Coloris : Lime, anthracite
- Modèle : avec poignets tricot
- Réutilisable (R)
- Technologie uvex : Bamboo TwinFlex®, uvex climazone, uvex 3D-Ergo
- Gants mixtes
- Origine : Fabriqué en Allemagne.

Normes :
Ce gant de protection uvex C500 dry est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales relatives aux gants de protection en termes d'ergonomie, de sécurité et de marquage.
- EN 388 (XX4XC) : atteste des performances contre les risques mécaniques, avec un niveau de protection de 4/4 à la déchirure et une résistance à la coupure ISO EN 13997 de C.
- Certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés, assurant ainsi une sécurité maximale pour la peau et un port prolongé sans risque d'irritation.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

- Protection efficace contre les coupures (niveau C) ;
- Excellente adhérence en milieu sec grâce aux picots en vinyle haute performance ;
- Confort durable avec la technologie uvex climazone ;
- Ajustement précis et grande flexibilité avec la technologie uvex 3D Ergo ;
- Sans silicone, idéal pour travailler sur des surfaces fragiles ;
- Respirabilité optimale pour un port prolongé ;
- Conception sans substances nocives, conformes au STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Applications

Le gant de protection uvex C500 dry est recommandé pour divers secteurs industriels nécessitant une protection contre les coupures. Il est particulièrement adapté aux applications suivantes :
- Industrie automobile
- Assemblage et maintenance
- Usinage des métaux et de la tôle
- Expédition et logistique
- Travaux de tri
- Industrie du verre et du papier
- Industrie du bâtiment
- Sidérurgie.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Matièrefibre dyneema / bamboo / fibre de verre / polyamide
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,40 HT
/ 10 paires
331,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Taille

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.