Gants et manchettes anti coupures MAPA 34582479, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D

KryTech 582

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34582479
Rubix :0514-6083877
Fabricant :34582479
EAN :3245425824191
GANT KRYTECH 582 9 NITRILE NOIR
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT KRYTECH 582 9 NITRILE NOIR


Grâce à leur enduction Grip & Proof à base de nitrile, les KryTech 582 de MAPA combinent une résistance élevée aux coupures à une bonne préhension en milieu gras et huileux.

Caractéristiques :
Conçus pour répondre aux besoins des professionnels confrontés à des risques élevés de coupures dans des environnements huileux, les gants KryTech 582 se distinguent par leur niveau de performance et leur durabilité. Leur support tricoté sans couture en fibres PEHD assure un confort accru et une excellente dextérité, même lors des manipulations prolongées. La technologie Grip & Proof améliore significativement la prise en main dans les environnements huileux, limitant la fatigue musculaire et optimisant la productivité. Un marquage clair au dos du gant permet une identification rapide du niveau de protection. Sans silicone ni DMF, ils préservent les matériaux sensibles et la santé de l’utilisateur.

Spécifications :
- Finition intérieure : support tricoté sans couture en fibres PEHD (polyéthylène haute densité).
- Finition extérieure : grip antidérapant.
- Matière : enduction spéciale Grip & Proof à base de nitrile.
- Jauge : 13.
- Longueur : 23 à 28 cm selon la taille.
- Poignet : tricoté.
- Lavables jusqu’à 5 fois à 60 °C.

Normes :
- Certification CE : conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
- EN388 4X43D : protection contre les risques mécaniques élevés (abrasion, déchirure, perforation, coupure ISO niveau D).
- EN420 : niveau de dextérité 5/5.
- Conforme REACH : ne contient pas de substances préoccupantes au-delà de 0,1 %, ni substances interdites par l’annexe XVII.
- Conforme au règlement CLP : non classé dangereux.

Informations sur la marque :
MAPA Professionnel est un acteur mondial de la protection des mains, reconnu pour son expertise et sa capacité d’innovation. Fondée en France, l’entreprise conçoit des solutions de protection adaptées aux exigences spécifiques de nombreux secteurs industriels : automobile, agroalimentaire, chimie, métallurgie, etc. Engagée pour la sécurité et le confort des utilisateurs, MAPA allie performance technique, ergonomie et responsabilité environnementale. 
MAPA cut-resistant glove Krynit 582, black, size 9

Points forts

- Protection renforcée contre les coupures : niveau ISO D et textile bleu facilement identifiable pour plus de sécurité sur site.
- Excellente préhension : enduction Grip & Proof offrant une adhérence supérieure dans les environnements huileux.
- Durabilité accrue : lavables jusqu’à 5 fois à 60 °C sans compromettre la performance, limitant les déchets et les coûts.

Applications

Les gants anticoupure KryTech 582 sont adaptés aux environnements industriels où les risques de coupures sont importants. Ils conviennent parfaitement aux métiers de la mécanique, de l’automobile, du travail des métaux et de l’industrie du verre. Idéals pour le montage de tôles fines, la manipulation de pièces métalliques, le laminage, l’emboutissage ou encore la manutention de plaques de verre. Leur grip performant les rend particulièrement efficaces en conditions huileuses ou sales.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepehd
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre pehd
218,52 € HT
/ 12 paires
262,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.