Gants et manchettes anti coupures Ansell 11724110, Taille : 11 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant HyFlex 11-724
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11724110
Rubix :0493-6118934
Fabricant :11724110
EAN :0076490052898


Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11724 T11 ENDUCTION POLYURETHANE UE12
Le gant HyFlex 11-724 est un gant de protection de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en garantissant confort et dextérité. Grâce à la technologie exclusive d'Ansell, ce gant présente une durabilité exceptionnelle.
Caractéristiques:
Le gant HyFlex 11-724 est doté d'une enduction en polyuréthane qui confère au gant souplesse et ajustement, assurant une préhension sûre dans un large éventail d'environnements. L'enduction grise sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant dans des environnements abrasifs, tout en préservant la respirabilité au dos de la main. Doté de la technologie Ansell INTERCEPT, ce gant est classé B pour sa résistance aux coupures.
Spécifications:
- Type de gant : gant anti coupure de niveau B.
- Fabrication : tricoté jauge 13.
- Matériaux du support : PEHP, Spandex.
- Matériau de l’enduction : polyuréthane (PU).
- Couleur de l’enduction : noir.
- Doublure : oui, calibre 13 avec HPPE et Lycra.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Longueur : de 208 à 261 mm.
- Conditionnement : 12 paires par sachet et 12 sachets par carton.
- Compatible avec les écrans tactiles.
- Ce gant porte le label Ansell Earth. Il est fabriqué dans une usine certifiée pour détourner 99 % des déchets de la décharge. L'emballage est sans plastique, recyclable, et conçu avec 70 % de matériaux en moins. La boîte en carton contient au moins 80 % de matériaux recyclés et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.
Normes:
Le gant HyFlex 11-724 de Ansell est un EPI de catégorie II, certifié CE d’après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes EN ISO 21420:2020 et EN 388 (niveau de protection 4342B). De plus, ce gant est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14 0001.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est aujourd'hui un leader mondial des solutions de protection individuelle. L'entreprise détient plusieurs centaines de brevets et offre une large gamme de produits allant des gants chirurgicaux aux équipements de protection industrielle. Son expertise, construite sur plus de 125 ans d'innovations, assure la sécurité de millions de personnes dans plus de 100 pays.
Caractéristiques:
Le gant HyFlex 11-724 est doté d'une enduction en polyuréthane qui confère au gant souplesse et ajustement, assurant une préhension sûre dans un large éventail d'environnements. L'enduction grise sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant dans des environnements abrasifs, tout en préservant la respirabilité au dos de la main. Doté de la technologie Ansell INTERCEPT, ce gant est classé B pour sa résistance aux coupures.
Spécifications:
- Type de gant : gant anti coupure de niveau B.
- Fabrication : tricoté jauge 13.
- Matériaux du support : PEHP, Spandex.
- Matériau de l’enduction : polyuréthane (PU).
- Couleur de l’enduction : noir.
- Doublure : oui, calibre 13 avec HPPE et Lycra.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Longueur : de 208 à 261 mm.
- Conditionnement : 12 paires par sachet et 12 sachets par carton.
- Compatible avec les écrans tactiles.
- Ce gant porte le label Ansell Earth. Il est fabriqué dans une usine certifiée pour détourner 99 % des déchets de la décharge. L'emballage est sans plastique, recyclable, et conçu avec 70 % de matériaux en moins. La boîte en carton contient au moins 80 % de matériaux recyclés et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.
Normes:
Le gant HyFlex 11-724 de Ansell est un EPI de catégorie II, certifié CE d’après le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme aux normes EN ISO 21420:2020 et EN 388 (niveau de protection 4342B). De plus, ce gant est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14 0001.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est aujourd'hui un leader mondial des solutions de protection individuelle. L'entreprise détient plusieurs centaines de brevets et offre une large gamme de produits allant des gants chirurgicaux aux équipements de protection industrielle. Son expertise, construite sur plus de 125 ans d'innovations, assure la sécurité de millions de personnes dans plus de 100 pays.
Points forts
- Enduction polyuréthane souple offrant une excellente préhension.
- Durabilité exceptionnelle pour une utilisation longue durée.
- Haute résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant.
- Protection contre les coupures de niveau B.
- Durabilité exceptionnelle pour une utilisation longue durée.
- Haute résistance à l'abrasion prolongeant la durée de vie du gant.
- Protection contre les coupures de niveau B.
Applications
Le gant HyFlex 11-724 est idéal pour des applications telles que l'assemblage et l'inspection de pièces, le montage et le démontage d'équipements, la maintenance, l'entretien, la manutention de marchandises, et bien d'autres. Il peut être utilisé dans des environnements exposés à la saleté et aux abrasions, offrant une protection fiable et un confort optimal pour les utilisateurs.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | élasthanne |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | elasthanne / hppe / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,44 € HT
/ 12 paires
91,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours